半袖ブラウス RB4554

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68819887 品番 RB4554
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

さりげないストライプが知的な雰囲気を演出。
衿・袖口の裏側に施されたドットが可愛らしさを演出。
1枚で着ても安心な透け防止機能付。

ピンク サイズ11号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、スカーフループ付、台襟・カフス内側汚れ防止 混率(%)ポリエステル100(ストライプニット) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)65 バスト(cm)100 アズワン品番64-6281-51 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする