マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
長さ(m)
5
注文コード
68820215
品番
ADS14-R5
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
KIV14SQケーブル
アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!
丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
長さ(m)
5
規格
アンダーソンコネクター:80A/〜600V
ケーブル
KIV14SQ
端子
丸型:R14-8