ADS-80A付きバッテリーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 ケーブル長(m)5 注文コード68820285 品番ADSC8.0-5
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はケーブル長4種類から選べます 他の種類を見る

KIVケーブル8SQ
オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能
機器同士の延長コード代わりにも使える
ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能

用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに! 型式ADSC8.0-1/2/5/10 ケーブル長(m)5 コネクタアンダーソン:65A・〜600V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする