曜日別特売
KT-D1860TN-RO ミーティングテーブル ニシキ工業 68820877

KT-D1860TN-RO ミーティングテーブル ニシキ工業 68820877
KT-D1860TN-RO ミーティングテーブル ニシキ工業 68820877

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1800奥行(mm)600ローズ注文コード68820877品番KT-D1860TN-RO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。

用途会議室/食堂/待合室/工場/事務所ローズ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700質量(kg)14.4色(脚部)ダークグレー仕様完成品、アジャスター付材質棚:スチールパイプ幅(mm)1800厚さ(mm)28高さ(mm)700奥行(mm)600キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチールパイプ(□26)焼付塗装エッジ形状共巻グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,970/税込3,267
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする