半袖ブラウス RB4552

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68821122 品番 RB4552
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

1枚で着ても安心な透け防止効果のあるフルダル糸を使用しているため、安心して着ることができます。
ドットリボンはボタンで取り外し可能なのでスタンダードなブラウスとしても活躍致します。

ピンク サイズ7号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、リボン取り外し可能、台襟内側汚れ防止 混率(%)ポリエステル100(フレンチツイルニット) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)64 バスト(cm)92 アズワン品番64-6280-67 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする