DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 68821335 品番 CBX-40A
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン
船舶や自動車など、12V〜48V直流電源専用タイプ
遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰
インラインヒューズの代わりに
フロントパネル取り付けタイプ
電流容量は20A/40A/60Aから選択
ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
防水規格IP67

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 付属品取り付け用ボルト 2本 型式CBX 電圧(V)48 電流容量(A)40 ボルト(mm)(最適ターミナル):6x2本 (R端子)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする