防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ 様々なスイッチとして対応可能な6ピン仕様! 船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ ・防水性が高いステンレス製 ・単極双投/オルタネイト式 ・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能 ・レバー部にはシリコンパッキン入り ・取付簡単 ・高品質/高耐久性 ・コンパクトなスペースにも最適 ・屋外でも使用可能な防水等級IP67 ・6ピン/ネジ接続式 ・取付寸法12mm ・1年保証