ガラスパネルデザイン採用!
タッチ式・調光・発光色を自由自在に
すべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に
・DC12V/24V兼用
・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用
・高感度/操作性抜群
・屋外で使用可能な防滴仕様
・PWMコントロール技術により安定した色を実現
・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)
・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり
・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能
・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!
・簡単操作/お手入れ簡単
・高温耐性
・埋込有線式
・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで
・1年保証