エアーストーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68821649 品番IBK-150
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

業務用エアーストーン
横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!
微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!
いぶき製エアーストーン・長さ15cm・ステンレスガード付き
樹脂製2段ニップル付き
観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。
ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。
本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。
#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。

適合【エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)(内径mmx外径mm)】ブレードホース:9×15(型式ORB-9×15)、ブレードホース:8×13.5(型式ORB-8×13.5)、ビニールホース:9×12(型式M-9×12) 長さ(mm)200 質量(g)700 口径(Φmm)(2段ニップル)9・12 風量推奨:8L 色(本体)青色・黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする