ヤマヨ
ヤマヨの 直尺・曲尺・角度
ヤマヨの 直尺・曲尺・定規
ヤマヨの ガイド定規
カッティングスーパースケール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68821685
品番
CP1000
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。
取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。
裏面には便利なマグネット付。
用途
製図・裁断用に
材質
アルミ合金
寸法(mm)
1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)
質量(g)
685
長さ(m)
1