マニュアル式デジタルオイルガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68821886 品番DM-M02A-4
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。
ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。
配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。
後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。

付属品オイルフィルター1個 全長(mm)560 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10〜+70 電源単4電池2本 粘度範囲(mPa・s)8〜5000 先端形状ゴムホース&L字 接続(フィルター部)G1/2"オスネジオスシート 精度(%)±0.5 最大使用圧力(MPa)10 流量範囲(L/min)1〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする