着用例 正面
谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の 周辺器具 墜落制止用器具
谷沢製作所の 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
ハーネス用反射帯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68821911
品番
ST5802U-Y
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。
身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。
材質
本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン
色
レモンイエロー
質量(g)
200
タイプ
フルハーネス用オプション
寸法(幅W×長さL)(mm)
本体:130×400 / 反射部:42×400
注意
※4枚1組
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650