谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の 周辺器具 墜落制止用器具
谷沢製作所の 取付器具 墜落制止用
フルハーネス用作業ベルトセット(SK)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68822026
品番
SKベルトセット
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。
付属品
SKベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーU ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。
色
ブルー
質量(g)
310
タイプ
フルハーネス用オプション
ベルト長さ(mm)
1,200
注意
※ST574に付けるには「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650