フルハーネス用作業ベルトセット(SK)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 68822035 品番 SKベルトセット
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。

付属品SKベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーU ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。 グレー 質量(g)310 タイプフルハーネス用オプション ベルト長さ(mm)1,200
注意
※ST574に付けるには「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする