谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の 周辺器具 墜落制止用器具
谷沢製作所の 取付器具 墜落制止用
フルハーネス用作業ベルトセット(OTV)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68822060
品番
OTVベルトセット
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。
付属品
OTVベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーU ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。
色
ブルー
質量(g)
370
ベルト長さ(mm)
約1200(最大調節長:約1130)
注意
※ST574に付けるには「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650