摂津金属工業
摂津金属工業の ねじ
摂津金属工業の つまみねじ
化粧ビス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
表面処理
ニッケルめっき
注文コード
68822130
品番
PBO-5F12FN10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。
ねじの呼びはM5です。
座金が抜け落ちない構造です。
用途
19インチラック
その他
樹脂ワッシャ―付
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
11.2