摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ビス・ケージナットセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68822218
品番
PBOS-5F14F50
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。
ねじの呼びはM5です。
化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途
サーバーラック
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
14
外装
ニッケルめっき
ねじの呼び
M5
入数
各50
RoHS指令(10物質対応)
対応