JAPPY
JAPPYの ホールソー・コアドリル
JAPPYの ホールソー
JAPPYの ホールソーセット品
シャープホルソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68822288
品番
KSS-22-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スリット形状で切片をすばやく排出
鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適
使いやすい六角軸を採用
全長(mm)
100
質量(g)
81
タイプ
六角軸(対辺6.35mm)
適合工具
充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
材質(シャンク)
クロムモリブデン
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
Φ22
材質(刃先)
コバルトハイス鋼