シャープホルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68822297 品番 KSS-27-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スリット形状で切片をすばやく排出
鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適
使いやすい六角軸を採用

全長(mm)100 質量(g)99 タイプ六角軸(対辺6.35mm) 適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ) 材質(シャンク)クロムモリブデン シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)Φ27 材質(刃先)コバルトハイス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする