スノコ クオリア SQ 0W16 20L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード68822507品番
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得。
0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。
・ベースオイルに合成油を採用
高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。
・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」
ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。
・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止
直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。
・低摩擦、省燃費性に優れる
潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。

規格API:SQ、ILSAC:GF-7B適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)232粘度【SAE】0W-16【高温高せん断】2.4 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.846(15℃)流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)7.582 (100℃)39.18(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数165危険物の性状非水溶性
注意
※0W-8、0W-16のエンジンオイル指定車にご使用いただけます。0W-20以上の指定車にはご使用いただけません。
※ご使用の際はお車の推奨粘度を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする