曜日別特売

スノコ クオリア SQ 5W40 20L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード68822541品番
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最新規格「API:SQ」取得
5W-40指定車をはじめ直噴ターボ車など走行性能を優先した車両に最適なオイルです。耐熱性能や耐摩耗性能に優れており、高温になりがちなエンジンシリンダーやタービンなどのエンジンパーツをしっかりと保護します。
・ベースオイルに合成油を採用
高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。
・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」
ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。
・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止
直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。
・低摩擦、省燃費性に優れる
潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。

規格API:SQ、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)234粘度【SAE】5W-40【高温高せん断】3.9 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8502(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)13.44 (100℃)81.15(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数169危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用の際はお車の推奨粘度を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする