曜日別特売
PPE32-3(校正書・トレーサビリティ体系図付) 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822656

外観(前面)

PPE32-3(校正書・トレーサビリティ体系図付) 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822656
PPE32-3(校正書・トレーサビリティ体系図付) 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822656
PPE32-3(校正書・トレーサビリティ体系図付) 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822656
PPE32-3(校正書・トレーサビリティ体系図付) 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822656
PPE32-3(校正書・トレーサビリティ体系図付) 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822656
PPE32-3(校正書・トレーサビリティ体系図付) 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822656

高精度直流安定化電源

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1個定格出力0V~32V/0A~3A注文コード68822656品番PPE32-3(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。

用途2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。付属品電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1仕様●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A)質量(kg)5.2外形寸法(mm)107(W)×124(H)×313(D)電圧(V)センシング補償:【定電圧】0.5表示2.4-inch TFT LCD入力AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz分解能【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA定格出力0V~32V/0A~3A安全性欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング消費電力(VA)300動作環境0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと設定範囲【定電圧】0V ~ 33.6V、【定電流】0A ~ 3.15A、【OVP 過電圧保護】OFF、ON (1.8V~35.2V)、【OCP 過電流保護】OFF、 ON (0.15A~3.3A)温度係数【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃保存環境-10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないことEMC規格計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠入力変動【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA負荷変動【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mAリップル、ノイズ【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz)環境高度最大2000m、室内のみRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※パネルにあるSeries、Parallelキーは現バージョンでは利用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする