ソケットモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68822735 品番 KSLS62NWH
参考基準価格(税別)¥7,273 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。

用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。 適合リモコン電池:コイン型電池(テスト用付属) 消費電力(W)14(50/60Hz) 本体質量(g)400 機能ライト、ファン独立運転可、調光段階:2、風量調節:3段階 本体サイズ(mm)Φ190×190 取付口E26 色(本体)ホワイト 光束(Lm)810 光色昼白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする