【中古タブレット】IPAD WI-FI 64GB (タブレット 10.2インチ/A13 Bionic/3GB/64GB/iPad OS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68822778 品番MK2K3J/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

WEBカメラ内蔵

用途
使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。OS 初期化済み
液晶画面は正常に表示されます。
正常に動作します。
付属品Lightning-USB-Cケーブル USB-C電源アダプタ 仕様特選 容量【ストレージ1】64GB、【メモリ】32GB 型番【CPU】A13 Bionic ディスプレイ10.2 解像度【X】2160、【Y】1620 使用CPUAPPLE OSiPadOS インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×0 Bluetooth WEBカメラ(背面カメラ800万画素,前面カメラ1200万画素) Touch ID ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする