ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖ブラウス RB4140
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68822784
品番
RB4140
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
知的な雰囲気を醸し出す胸元のピンタック。
色
ピンク
サイズ
13号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、消臭効果、ファイテン
混率(%)
ポリエステル85、綿15(マットダイヤ)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
104
性別
女性用