【中古モニター/ディスプレイ】E2222HS (21.5インチ (フルHD対応 最大解像度 1920x1080) HDMI・VGA(D-Sub15)・ DisplayPort)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68822796 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

フルHD解像度対応/HDMI対応/

用途
使用感程度のキズがあります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面は正常に表示します。
付属品電源ケーブル 仕様特選 その他【グラフィック】- 容量【ストレージ1】0、【メモリ】- 型番【CPU】- ディスプレイ21.5 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPU- OS- インターフェイスHDMI D-Sub15 DisplayPort ネットワークタイプ- ストレージSSD 光学ドライブ-
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする