【中古パソコン】PROBOOK 450 G8 (15.6インチ/第11世代 i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68822875 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第11世代CPU搭載の中古PC!
大画面ノート/WEBカメラ内蔵/テンキー搭載/高年式/

用途
使用感程度のキズやテカリ、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面は正常に表示されます。
正常に動作します。
付属品ACアダプター 仕様特選 その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics 容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB 型番【CPU】1135G7 ディスプレイ15.6 解像度【X】1366、【Y】768 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMI ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする