長袖ブラウス RB4140

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68822888 品番 RB4140
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

知的な雰囲気を醸し出す胸元のピンタック。

ブルー サイズ15号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、消臭効果、ファイテン 混率(%)ポリエステル85、綿15(マットダイヤ) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 バスト(cm)108 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする