長袖ブラウス RB4140

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ13号 注文コード68822967 品番RB4140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

知的な雰囲気を醸し出す胸元のピンタック。

ホワイト サイズ13号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、消臭効果、ファイテン 混率(%)ポリエステル85、綿15(マットダイヤ) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 バスト(cm)104 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする