ダウンライトE26

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68822988 品番 LEDD-28013
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。
埋込穴サイズのバリエーションが豊富。

仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。 適合適合補償装置用ランプ:ランプ別 材質本体/鋼板 幅(mm)Φ112 質量(kg)0.2 本体/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)80 ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2 埋め込み寸法(mm)100 適合ランプE26口金 LDA14まで 距離照射面:0.1 カテゴリーベースダウンライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする