仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。
適合適合補償装置用ランプ:ランプ別
材質本体/鋼板、反射板/アルミ
幅(mm)Φ169
質量(kg)0.4
色本体/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)80
ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2
埋め込み寸法(mm)150
適合ランプE26口金 LDA14まで
距離照射面:0.1
カテゴリーベースダウンライト