ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖ブラウス RB4140
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ラベンダー
サイズ
21号
注文コード
68823098
品番
RB4140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
知的な雰囲気を醸し出す胸元のピンタック。
色
ラベンダー
サイズ
21号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、消臭効果、ファイテン
混率(%)
ポリエステル85、綿15(マットダイヤ)
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
126
性別
女性用