仕様FHP32形×4灯用器具相当
オプション(別売)SceneLED用リモコン送信器(FRC-1825T SET)
材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル
幅(mm)470
質量(kg)5.4
色本体/白、下面カバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)44.5(100V)43.0(200V)43.0(242V)
保護等級IP20
始動方式XD9
エネルギー消費効率(Lm/W)125.8(100V) 130.2(200V) 130.2(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連部品LEER-74521-XD9、LEEM-50851N-X-FW
入力電流(mA)448(100V) 227(200V) 193(242V)
光束(Lm)5600
埋め込み寸法(mm)450
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式かんたん無線調光SceneLED
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約5%〜100%、5%多段階式