ベースライト埋込□450乳白無線

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68823451 品番 LEKR745851FWW-XD9
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ
グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる
自席でも離れた場所のグループ操作が可能
柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能
SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!

仕様FHP32形×4灯用器具相当 オプション(別売)SceneLED用リモコン送信器(FRC-1825T SET) 材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル 幅(mm)470 質量(kg)5.4 本体/白、下面カバー/乳白 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)44.5(100V)43.0(200V)43.0(242V) 保護等級IP20 始動方式XD9 エネルギー消費効率(Lm/W)116.8(100V) 120.9(200V) 120.9(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連部品LEER-74521-XD9、LEEM-50851WW-X-FW 入力電流(mA)448(100V) 227(200V) 193(242V) 光束(Lm)5200 埋め込み寸法(mm)450 光色温白色(3500K Ra:83) 調光方式かんたん無線調光SceneLED 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約5%〜100%、5%多段階式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする