仕様FHP32形×3灯用器具相当
オプション(別売)SceneLED用リモコン送信器(FRC-1825T SET)
材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル
幅(mm)470
質量(kg)5.4
色本体/白、下面カバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)36.5(100V)35.5(200V)35.5(242V)
保護等級IP20
始動方式XD9
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V) 123.9(200V) 123.9(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連部品LEER-74521-XD9、LEEM-50651L-X-FW
入力電流(mA)368(100V) 190(200V) 162(242V)
光束(Lm)4400
埋め込み寸法(mm)450
光色電球色(3000K Ra:83)
調光方式かんたん無線調光SceneLED
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約5%〜100%、5%多段階式