ベースライト埋込□450乳白無線

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)36.5(100V)35.5(200V)35.5(242V) 光色白色(4000K Ra:83) 注文コード68823496 品番LEKR745651FW-XD9
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は定格消費電力・光色など6種類から選べます 他の種類を見る

器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。

仕様FHP32形×3灯用器具相当 オプション(別売)SceneLED用リモコン送信器(FRC-1825T SET) 材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル 幅(mm)470 質量(kg)5.4 本体/白、下面カバー/乳白 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)36.5(100V)35.5(200V)35.5(242V) 保護等級IP20 始動方式XD9 エネルギー消費効率(Lm/W)126(100V) 129.5(200V) 129.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連部品LEER-74521-XD9、LEEM-50651W-X-FW 入力電流(mA)368(100V) 190(200V) 162(242V) 光束(Lm)4600 埋め込み寸法(mm)450 光色白色(4000K Ra:83) 調光方式かんたん無線調光SceneLED 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約5%〜100%、5%多段階式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする