仕様FHP45形×4灯用器具相当
オプション(別売)SceneLED用リモコン送信器(FRC-1825T SET)
材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル
幅(mm)620
質量(kg)8.3
色本体/白、下面カバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)62.5(100V)60.5(200V)60.5(242V)
保護等級IP20
始動方式XD9
エネルギー消費効率(Lm/W)128(100V) 132.2(200V) 132.2(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連部品LEER-76021-XD9、LEEM-71101W-X-FW
入力電流(mA)627(100V) 313(200V) 265(242V)
光束(Lm)8000
埋め込み寸法(mm)600
光色白色(4000K Ra:83)
調光方式かんたん無線調光SceneLED
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約5%〜100%、5%多段階式