東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 丸型蛍光灯
メロウ5D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68823618
品番
FLR110HEX-D/A/100H
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
適合
電子点灯管:不要
質量(kg)
0.61
管径(Φmm)
38
口金
R17d
全光束(Lm)
8670
ランプ電流(A)
0.82
定格ランプ電力(W)
100
管長(mm)
2367
光源色
3波長形昼光色
光源寿命
12000時間
適合点灯管
不要
光色
昼光色(6500K Ra:84)