画像準備中

メロウ5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68823627 品番 FLR110HEX-D/A-H
参考基準価格(税別)¥10,210 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
適合電子点灯管:不要 質量(kg)0.61 管径(Φmm)38 口金R17d 全光束(Lm)8670 ランプ電流(A)0.8 定格ランプ電力(W)110 管長(mm)2367 光源色3波長形昼光色 光源寿命12000時間 適合点灯管不要 光色昼光色(6500K Ra:84)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする