メロウ5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格ランプ電力(W)37
全光束(Lm)3350
口金G13
内容量1個注文コード68823645品番FL40SSEX-D/37-H
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合電子点灯管:FE4P質量(kg)0.22管径(Φmm)28口金G13相関色温度(K)6500全光束(Lm)3350ランプ電流(A)0.41定格ランプ電力(W)37平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198光源寿命12000時間適合点灯管FG-4P光色3波長形昼光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする