東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 丸型蛍光灯
メロウ5D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68823670
品番
FLR40SEX-D/M-H
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
電子点灯管:不要
質量(kg)
0.25
管径(Φmm)
32
口金
G13
全光束(Lm)
3240
ランプ電流(A)
0.42
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
光源色
3波長形昼光色
光源寿命
12000時間
適合点灯管
不要
光色
昼光色(6500K Ra:84)