メロウ5N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格ランプ電力(W)32
全光束(Lm)2400
口金G13
内容量1個注文コード68823697品番FL32SEX-N-H
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合電子点灯管:FE5P質量(kg)0.19管径(Φmm)32口金G13相関色温度(K)5000全光束(Lm)2400ランプ電流(A)0.435定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84管長(mm)830光源寿命12000時間適合点灯管FG-5P光色3波長形昼白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする