東芝ライテック
メロウ5N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
定格ランプ電力(W)
36
30
32
100
110
36
40
37
全光束(Lm)
3450
2000
2400
9220
3340
3560
3450
口金
G13
G13
R17d
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68823758
品番
FLR40SEX-N/M/36-H
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.25
管径(Φmm)
32
口金
G13
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
3450
ランプ電流(A)
0.44
定格ランプ電力(W)
36
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
光源寿命
12000時間
適合点灯管
不要
光色
3波長形昼白色