東芝ライテック
メロウ5電球色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68823776
品番
FL40SS・EX-L/37-H
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
電子点灯管:FE4P
質量(kg)
0.22
管径(Φmm)
28
口金
G13
全光束(Lm)
3560
ランプ電流(A)
0.41
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
光源色
3波長形電球色
光源寿命
12000時間
適合点灯管
FG-4P
光色
電球色(3000K Ra:84)