教育用アンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68824116 品番SGI-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ひずみゲージ用のアンプです。ひずみゲージや、ひずみゲージ式センサ(変換器)が入力可能です。 また、測定値を電圧として出力できます。ひずみゲージの結線は1、2、4ゲージ法に対応

用途適合ゲージ抵抗 1ゲージ法:120Ω 2ゲージ法:60〜1000Ω(ただし対辺2アクティブゲージ法は不可) 4ゲージ法:120〜1000Ω ブリッジ電源:2V DC 測定範囲:±2000×10^-6ひずみ(±1mV/V) 零点調整範囲:±2000×10^-6ひずみ ただし4ゲージ法120Ωの場合に限る(ゲージ抵抗値が120Ω以外の場合、調整範囲は変動する) 応答周波数範囲:DC〜100Hz(-3dB±1dB) 表示:電源ランプ:電源ON/OFFモニタ(電源電圧が7V以下になると消える) 液晶表示:-1999〜1999(単位:×10^-6ひずみ) アナログ電圧出力:±1.0V/±2000×10^-6ひずみ(負荷抵抗5kΩ以上) 電源:積層9V電池1本(アルカリ電池で約8時間稼働) 使用温湿度範囲:5〜40℃,20〜80%(ただし結露しないこと) 外形寸法D(mm)80 外形寸法W(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数測定:1ch
注意
※本製品は教材用として作られたものです。信頼性が求められる計測では使用しないでください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする