※画像は1本入り(各品番の内容量をご確認ください)

CC-33A ひずみゲージ用接着剤 CC-33A 共和電業(KYOWA) 68824134 CC-33A ひずみゲージ用接着剤 CC-33A 共和電業(KYOWA) 68824134

ひずみゲージ用接着剤 CC-33A

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 68824134 品番 CC-33A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。

用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196〜120(常用温度範囲は20〜80)。硬化条件:指圧(100〜300kPa)で15〜60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ 内容量(g)2(1本当たり) RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1
注意
※ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
歪ゲージを貼り付け
製造業

以前は5個入りを購入してましたが、使い切る前に内部で硬化してしまいがちだったので、単価が高くなっても個包装の物に切り替えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする