※画像はKFGS-1-120-C1-11_L1M2Rです(各品番の詳細は仕様欄をご確認ください)
共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
ゲージ長さ(mm)
2
リード線
なし
注文コード
68824220
品番
KFGS-2-120-C1-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ長さ・リード線長さ・リード線
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
ゲージ長さ(mm)
2
リード線
なし
抵抗値(Ω)
120
ゲージ
幅:通常
用途
普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
ベース長(mm)
6.3
ベース幅(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。