RB4139 長袖ブラウス RB4139 ボンマックス 68824315

長袖ブラウス RB4139

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズ13号
内容量1枚注文コード68824315品番RB4139
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

デオドラント機能で臭いが気にならない。
クリーンで爽やかな着心地長続き。

ブルー
サイズ
13号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、消臭効果、リボン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル85、綿15(シャイニーチドリ)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
104
アズワン品番
64-6272-05
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 事務服として
日東製網株式会社製造業

いつも違うメーカーのブラウスを愛用しています。
今回初めてこちらのブラウスを購入したのですが、
私には合いませんでした。
首の部分が少し擦れるような感覚があり、着用していてヒリヒリしました。
首まわりのサイズがきついわけではなく余裕もあるのに、縫い代の部分が肌に触れるとそのような感覚でした。
デザインや生地は良かったので、残念です。
リボンはスナップ式ではなくボタン式だったのでつけるのに慣れが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする