曜日別特売

半袖ブラウス

半袖ブラウス - 神馬本店半袖ブラウス - 神馬本店

前閉じでも開衿でも着られる、襟元2WAY仕様。

色
ピンク
サイズ
5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
60
機能
長袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル65%、綿35%
入数
1枚
性別
女性用
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84864109E2302
¥7,300
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする