神馬本店
長袖ブラウス
前閉じでも開衿でも着られる、襟元2WAY仕様。
色
ピンク
機能
半袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能
素材
ポリエステル65%、綿35%
入数
1枚
性別
女性用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
肩幅(cm)
選択してください
37
38
39
40
41
42
43
44
袖丈(cm)
選択してください
55
56
57
58
59
60
着丈(cm)
選択してください
60
61
62
63
64
65
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84863086
E2301
7
38
56
61
95
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
84863470
E2301
19
44
60
65
117
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
84864249
E2301
15
42
59
64
109
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
84864301
E2301
11
40
58
63
101
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
84864520
E2301
9
39
57
62
98
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
84864696
E2301
13
41
59
64
105
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
84865326
E2301
5
37
55
60
92
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
84865378
E2301
17
43
60
65
113
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください